曜日別特売

ラッチ式 平面ハンドル用ストライカー

ラッチ式 平面ハンドル用ストライカー - TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式 平面ハンドル用ストライカー - TAKIGEN(タキゲン)

ワンタッチで開閉ができ取付けも簡単にできます。
小型タイプのラッチ式平面ハンドルです。

用途
配分電盤・制御盤・点検口
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
22
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
03075
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62797385A-158-ST
¥258
¥284(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする