面付け電気錠
既設ラックに後付けで電気的仕様にすることが可能です。
施解錠及びアーム開閉信号を出力することが可能です。
非常時には鍵での解錠が可能です。
アームの組替えで様々なバリエーションの取付けが可能です。
- 仕様
- アーム開閉情報スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
- 材質
- ケース・アームカバー/ABS樹脂アーム/冷間圧延鋼板(SPCC)
- 色
- メタリックブルー
- 消費電力(W)
- 約3.7
- 定格電圧
- DC24V±5%(連続定格100%)
- 消費電流(mA)
- 153(SOL:145、LED:8)
- 使用周囲温度(℃)
- -5~+40(氷結なきこと)
- 使用周囲湿度
- 85%RH以下(結露なきこと)
- 表面仕上げ
- ケース・アームカバー/ウレタンクリア塗装、アーム/ニッケルめっき(MFNi)
- タキゲンコード
- 50349
- 内容量
- 1個
機構部品 の新着商品
カテゴリ




























