TENMA(天馬)
PRXルームケースLー6004
誰でもコーディネートを楽しめるカラー!さらに使いやすい機能満載のインテリアケース。
付属品
キャスター
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャスター)ナイロン
質量(kg)
8.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×930(キャスター使用時)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×405×195(×4段)
収納の目安
各引出しにトレーナー約12枚
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62911887
L-6004
1個
ブラウン
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62914617
L-6004
1個
カプチーノ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
48246977
L-6004
1セット(3個)
ブラウン
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48246986
L-6004
1セット(3個)
カプチーノ
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません