静音設計で音が気にならない、TV&PC向け外付HDD
対応OS【USB3.0接続】Windows:10、8/7/Vista(64ビット/32ビット)、XP、Mac:10.8/10.7/10.6
【USB2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8/7/Vista(64ビット/32ビット)、XP、Mac:10.8/10.7/10.6
用途TVやレコーダーの番組録画に。PCのデータ保存に。付属品USBケーブル(1m)、ACアダプター、らくらくセットアップシート質量(kg)約1.0色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×120×187 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)18動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)データ転送速度USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps、USB1.1:最大12MbpsUSBタイプ(インターフェース)USB3.0/2.0、(端子数)1、(端子形状)USB 3.0 MicroB、(ファイルシステム)NTFS内容量1個