未来工業
防火キット
施工が簡単、コンパクト設計。
多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
内容量
1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
適合管外径(Φmm)
適合配管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63738946
FPK-L
51
50.6
46
46.5~62
保温材付架橋ポリエチレン管(保温材厚さ10mm):20A、保温材付架橋ポリエチレン管(保温材厚さ20mm)10A、保温材付CD管(保温材厚さ5mm):30、36、保温材付CD管(保温材厚さ10mm):22、25、28、30、36
¥
2,180
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63738964
FPK-M
39
38.6
34
37~46.5
さや管(CD管・PF管):36(CD36)、保温材付架橋ポリエチレン管・ポリブデン管(保温材厚さ5mm):20A、保温材付架橋ポリエチレン管・ポリブデン管(保温材厚さ10mm):13A、16A、保温材付CD管(保温材厚さ5mm):22、25、28、楕円CD管・保温材付楕円管(保温材厚さ10mm):長径45~50、短径31~38、保温材付金属強化ポリエチレン管(保温材厚さ10mm):16A、20A(床施工のみに対応)
¥
1,820
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63738998
FPK-P
29
28.6
24
27~37
さや管(CD管・PF管):22、25、28、30(CD22、28、PF22、28)、架橋ポリエチレン管・ポリブデン管(素管):20A、保温材付架橋ポリエチレン管・ポリブデン管(保温材厚さ5mm):13A、16A、保温材付架橋ポリエチレン管・ポリブデン管(保温材厚さ10mm):10A、保温材付CD管(保温材厚さ5mm):16、18、楕円CD管・保温材付楕円管(保温材厚さ10mm):長径33~44、短径23~31、ガスフレキ管(素管):25A、保温材付金属強化ポリエチレン管(保温材厚さ10mm):13A
¥
1,580
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
63739007
FPK-S
24
23.6
19
21~27
さや管(CD管・PF管):16、18(CD16、PF16)、架橋ポリエチレン管・ポリブデン管(素管):16A、保温材付架橋ポリエチレン管・ポリブデン管(保温材厚さ5mm):10A、ガスフレキ管(素管):20A、金属強化ポリエチレン管(素管):20A(床施工のみに対応)
¥
1,450
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください