曜日別特売

ゴムプラグ・ボディセット2P

ゴムプラグ・ボディセット2P - オーム電機

耐衝撃性にすぐれています。

種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125Vセット内容ゴムプラグ×1、コネクターボディ×1定格電力(W)1500適合規格PSE適合電線VCTF(ビニキャブコード)適合電線(mm2)2.0×2芯内容量1セット
注意
※1500W・125V以下で使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63709844RK-2210-Z/RK-7210-Z
オープン
取扱い終了
18476003HS-K15S-K
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする