金切鋏 倍力型

金切鋏 倍力型 - SK11金切鋏 倍力型 - SK11

切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃&カーブ刃の金切鋏です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二箇所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。

用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能タイプミニ切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで、(ステンレス板304)0.6まで、(銅板・アルミ板)1.5まで、(プラスチック板)2まで、(針金)2.5まで材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(刃部)60-62材質(刃)クロームモリブデン鋼内容量1個
注意
※製品台紙の説明をよく読み正しくご使用ください。作業時は安全手袋等の保護具を使用してください。
※非絶縁工具ですので、通電しているものには使用しないでください。
※刃を閉じて、幼児の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67364088SMS-190B
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする