基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール

基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール - BASEMAN基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール - BASEMAN基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール - BASEMAN
(2件のレビュー)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。

用途
空調用基礎ブロック
付属品
ボルト無し
仕様
ステンレスレール
幅(mm)
130
高さ(mm)
120
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68103428HBM-400S40012.0
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
当日出荷
68103437HBM-500S50014.9
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月10日
68103446HBM-600S60017.9
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68103437
2019-04-11
用途: エアコンの室外機に使用
製造業

大変よい商品だと思います
レールがステンレスだから錆びに強いのがよいですがボルトが付属していればもっとよかったと思います

1人が参考にしています
対象商品 : 68103428
2019-04-04
用途: エアコンの室外機のベースに。
建設業・工事業

重さがあり、しっかりとした物でした。ボルト・ナットがついているとなお良かったのですが。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする