曜日別特売

トグルスイッチ ATLE4シリーズ

トグルスイッチ ATLE4シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

クリップ機構の採用により高接触信頼性です。
丸洗い洗浄が可能です。

形状
(ボックス)4極ボックス
極数
2極
使用温度範囲(℃)
-20~+85
定格
最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA
端子形状
P/C端子
ブラケット
付き
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)
100以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)
-40~+85
操作部形状
スタンダード
スイッチ特性
ON-ON
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気的寿命
最大定格にて10000回
耐電圧(V)
AC500 1分間
内容量
1個
注意
※カラーキャッブは標準色としてシルバーを取り付けてあります。別売りでATE4/ATLE4用 赤カラーキャップもあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68123186ATLE42D-2M4-Z
¥2,458
¥2,398
¥2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする