大阪魂
(+)トラス小ねじ(D=8 大頭(ステンレス/生地)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
4
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
トラス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69132123
3X4
1パック(68本)
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69069455
3X4
1箱(2000本)
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください