セブンユニフォーム
調理前掛
種別
エプロン
混率(%)
綿100
裾幅(cm)
60
身幅(cm)
60
生地
カツラギ
ひも長(cm)
250
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68268077
JT4551-1
ダークブルー
M
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268086
JT4551-1
ダークブルー
L
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268095
JT4551-9
ブラック
M
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268104
JT4551-9
ブラック
L
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください