フクダクラフト
折脚角座卓
和室・洋室どちらにもマッチするテーブル。折りたたみ式。
用途
センターテーブルとしても来客時のサブテーブルとしても便利。使わない時は折りたたんですきまに収納可能。
奥行(mm)
750
高さ(mm)
340
材質
天然木化粧合板、天然木
天板耐荷重(kg)
約20
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68188207
K-75BF
750
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68188182
K-120BF
1200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
68188198
K-150BF
1500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。