フクダクラフト
玄関床
(1件のレビュー)
玄関の段差による負担の軽減。天板には滑り止め用の溝有り。
用途
玄関の上り間口の段差を低くし、足腰への負担を軽減。昇降運動にもお使い頂けます。天板下のスペースは靴などを収納可能。
最大使用荷重(kg)
80
材質(本体)
天然木(ラバーウッド)
材質
天然木(ラバーウッド)、ポリプロピレン
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
300
天板寸法・奥行(mm)
300
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68188505
SG-S1230
0.135
1200×300
1200×300
6.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68188514
SG-S4530
0.135
450×300
450×300
3
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68188523
SG-S6030
0.135
600×300
600×300
3.4
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68188532
SG-S9030
0.135
900×300
900×300
5.2
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。