曜日別特売

一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)

一般キャスター(ゴム・パイプ仕様) - ナンシン
内容量1個
全29種類を絞り込む
許容荷重(daN)
材質(車輪)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68213468GR-50 NM 軸2250400[41]67ナイロン・白
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
68213538GR-50 RM 軸1850350[36]67ゴム
オープン
549
604(税込)
当日出荷
68213565GR-50 TP S-1 軸22 (エストラマー)50350[36]67エラストマー
オープン
649
714(税込)
当日出荷
68213592GR-50 TP 軸22 (エストラマー)50350[36]67エラストマー
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
68213312GR-40 RM S-1 軸1640300[31]59ゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
68213328GR-40 RM S-1 軸1840300[31]59ゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
68213337GR-40 RM 軸1640300[31]59ゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
68213346GR-40 RM 軸1840300[31]59ゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
68213355GR-40 TP S-1 軸16 (エストラマー)40300[31]59エラストマー
オープン
取扱い終了
返品不可
68213364GR-40 TP S-1 軸18 (エストラマー)40300[31]59エラストマー
オープン
取扱い終了
返品不可
68213373GR-40 TP S-1 軸22 (エストラマー)40300[31]59エラストマー
オープン
取扱い終了
返品不可
68213382GR-40 TP 軸16 (エストラマー)40300[31]59エラストマー
オープン
取扱い終了
返品不可
68213398GR-40 TP 軸18 (エストラマー)40300[31]59エラストマー
オープン
取扱い終了
返品不可
68213407GR-40 TP 軸22 (エストラマー)40300[31]59エラストマー
オープン
取扱い終了
返品不可
68213416GR-50 NM S-1 軸1650400[41]67ナイロン・白
オープン
取扱い終了
返品不可
68213425GR-50 NM S-1 軸1850400[41]67ナイロン・白
オープン
取扱い終了
返品不可
68213434GR-50 NM S-1 軸2250400[41]67ナイロン・白
オープン
取扱い終了
返品不可
68213443GR-50 NM 軸1650400[41]67ナイロン・白
オープン
取扱い終了
返品不可
68213452GR-50 NM 軸1850400[41]67ナイロン・白
オープン
取扱い終了
返品不可
68213477GR-50 RM S-1 軸1650350[36]67ゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
68213486GR-50 RM S-1 軸1850350[36]67ゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
68213495GR-50 RM W-1R 軸1650---
オープン
取扱い終了
返品不可
68213504GR-50 RM W-1R 軸1850---
オープン
取扱い終了
返品不可
68213513GR-50 RM W-1R 軸2250---
オープン
取扱い終了
返品不可
68213522GR-50 RM 軸1650350[36]67ゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
68213547GR-50 TP S-1 軸16 (エストラマー)50350[36]67エラストマー
オープン
取扱い終了
返品不可
68213556GR-50 TP S-1 軸18 (エストラマー)50350[36]67エラストマー
オープン
取扱い終了
返品不可
68213574GR-50 TP 軸16 (エストラマー)50350[36]67エラストマー
オープン
取扱い終了
返品不可
68213583GR-50 TP 軸18 (エストラマー)50350[36]67エラストマー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする