ナンシン
車輪
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
28
ボス幅(mm)
32
車軸径(mm)
8.0
許容荷重(N[kgf])
1500[153.0]
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68214326
NHG-50
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください