ADVANTEC
フィルタハウジング
水ろ過専用のプラスチック製ハウジングです。
接続口径
3/4インチPF
付属品
3/4インチPFM×3/4インチPTM交換継手
適合
カートリッジフィルタ:形状C/F(フラットガスケットDOE)
材質
ヘッド/ポリプロピレン(タルク入)、胴/アクリロニトル・スチレン樹脂、Oリング・シーリング/シリコン(コネクタOリングのみNBR)
寸法(mm)
全幅 170Φ、開口部の外径は104Φ 胴部分内径82Φ
最大使用圧力(MPa)
0.5(38℃)
最高使用温度(℃)
38
アズワン品番
64-1189-06
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68304206
26807000
¥
15,050
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください