bigborn(ビッグボーン)
長袖ジャケット 3656
腕が動きやすいラグラン袖とメカアーム。
配色がアクセント。見た目にもこだわるデザイン。
仕様
金属ボタン、メカアーム、胸ファスナー、内ポケット
種別
長袖ジャケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル65使用)
生地
エコツイル
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68609634
3656
アースグリーン×ブルーグレー
62
118
76
¥
16,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609643
3656
アースグリーン×ブルーグレー
64
123
79
¥
16,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609652
3656
アースグリーン×ブルーグレー
66
129
82
¥
16,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609668
3656
アースグリーン×ブルーグレー
68
133
85
¥
16,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609677
3656
アースグリーン×ブルーグレー
70
138
88
¥
16,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609686
3656
アースグリーン×ブルーグレー
70
146
89
¥
16,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609695
3656
アースグリーン×ブルーグレー
70
152
90
¥
16,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609704
3656
ブルー×ブルーグレー
62
118
76
¥
16,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609713
3656
ブルー×ブルーグレー
64
123
79
¥
16,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609722
3656
ブルー×ブルーグレー
66
129
82
¥
16,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609738
3656
ブルー×ブルーグレー
68
133
85
¥
16,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609747
3656
ブルー×ブルーグレー
70
138
88
¥
16,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609756
3656
ブルー×ブルーグレー
70
146
89
¥
16,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609765
3656
ブルー×ブルーグレー
70
152
90
¥
16,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609774
3656
ブルーグレー×シルバーグレー
62
118
76
¥
16,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609783
3656
ブルーグレー×シルバーグレー
64
123
79
¥
16,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609792
3656
ブルーグレー×シルバーグレー
66
129
82
¥
16,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609808
3656
ブルーグレー×シルバーグレー
68
133
85
¥
16,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609817
3656
ブルーグレー×シルバーグレー
70
138
88
¥
16,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609826
3656
ブルーグレー×シルバーグレー
70
146
89
¥
16,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609835
3656
ブルーグレー×シルバーグレー
70
152
90
¥
16,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609844
3656
シルバーグレー×ブルーグレー
62
118
76
¥
16,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609853
3656
シルバーグレー×ブルーグレー
64
123
79
¥
16,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609862
3656
シルバーグレー×ブルーグレー
66
129
82
¥
16,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609878
3656
シルバーグレー×ブルーグレー
68
133
85
¥
16,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609887
3656
シルバーグレー×ブルーグレー
70
138
88
¥
16,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609896
3656
シルバーグレー×ブルーグレー
70
146
89
¥
16,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68609905
3656
シルバーグレー×ブルーグレー
70
152
90
¥
16,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください