bigborn(ビッグボーン)
レディースパンツ BM140
暗い場所での作業も安全。反射材付で存在をアピール。
混率(%)
ポリエステル90・綿10、裏地:ポリエステル100
仕様
樹脂ボタン、反射材(後ろポケット)
種別
パンツ
材質
裏綿ツイル
股下(cm)
85ハーフ
内容量
1本
全35種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
アースグリーン
ネイビー
パープルグレー
ブラック
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
57~62
62~67
67~72
72~80
80~88
88~96
96~104
35種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68643758
BM140
アイボリー
S
57~62
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68643767
BM140
アイボリー
M
62~67
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68643785
BM140
アイボリー
L
67~72
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68643794
BM140
アイボリー
LL
72~80
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68643828
BM140
アイボリー
EL
80~88
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68643846
BM140
アイボリー
4L
88~96
¥
11,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68643864
BM140
アイボリー
5L
96~104
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68643898
BM140
アースグリーン
S
57~62
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68643907
BM140
アースグリーン
M
62~67
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68643925
BM140
アースグリーン
L
67~72
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68643943
BM140
アースグリーン
LL
72~80
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68643968
BM140
アースグリーン
EL
80~88
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68643977
BM140
アースグリーン
4L
88~96
¥
11,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68643986
BM140
アースグリーン
5L
96~104
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68644004
BM140
パープルグレー
S
57~62
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68644013
BM140
パープルグレー
M
62~67
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68644038
BM140
パープルグレー
L
67~72
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68644056
BM140
パープルグレー
LL
72~80
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68644074
BM140
パープルグレー
EL
80~88
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68644092
BM140
パープルグレー
4L
88~96
¥
11,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68644108
BM140
パープルグレー
5L
96~104
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68644126
BM140
ネイビー
S
57~62
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68644135
BM140
ネイビー
M
62~67
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68644153
BM140
ネイビー
L
67~72
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68644178
BM140
ネイビー
LL
72~80
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68644196
BM140
ネイビー
EL
80~88
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68644214
BM140
ネイビー
4L
88~96
¥
11,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68644232
BM140
ネイビー
5L
96~104
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68644248
BM140
ブラック
S
57~62
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68644266
BM140
ブラック
M
62~67
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68644284
BM140
ブラック
L
67~72
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68644302
BM140
ブラック
LL
72~80
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68644327
BM140
ブラック
EL
80~88
¥
11,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68644345
BM140
ブラック
4L
88~96
¥
11,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68644354
BM140
ブラック
5L
96~104
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください