bigborn(ビッグボーン)
防寒パンツ 8192
軽くて保温性に優れた裏アルミ使用。
混率(%)
ポリエステル100、裏地:胴裏:アルミ+メッシュ+中綿(60g)キルト加工、裾裏:ポリエステルタフタ+中綿(60g)キルト加工
機能
静電気帯電防止素材、撥水加工
股下(cm)
76
仕様
樹脂ボタン、Wボタン、後ろポケット
種別
パンツ
材質
ポリエステルスタンダードツイル(撥水)
内容量
1本
全18種類を絞り込む
色
アースグリーン
グレー
ネイビー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
18種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68688962
8192
アースグリーン
M
¥
19,000
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68688978
8192
アースグリーン
L
¥
19,000
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68688987
8192
アースグリーン
LL
¥
19,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68688996
8192
アースグリーン
EL
¥
19,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68689005
8192
アースグリーン
4L
¥
19,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68689014
8192
アースグリーン
5L
¥
19,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68689032
8192
ネイビー
L
¥
19,000
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68689048
8192
ネイビー
LL
¥
19,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68689057
8192
ネイビー
EL
¥
19,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68689066
8192
ネイビー
4L
¥
19,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68689075
8192
ネイビー
5L
¥
21,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68689023
8192
ネイビー
M
¥
19,000
取扱い終了
返品不可
68689084
8192
グレー
M
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
68689093
8192
グレー
L
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
68689102
8192
グレー
LL
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
68689118
8192
グレー
EL
オープン
取扱い終了
返品不可
68689127
8192
グレー
4L
オープン
取扱い終了
返品不可
68689136
8192
グレー
5L
¥
19,000
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください