曜日別特売

ソケットレンチセット 1570M

ソケットレンチセット 1570M - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 1570M - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(2件のレビュー)

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。
産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。

セット商品数17差込角(mm)9.5トラスコ品番116-5518セット内容ソケット内容(mm):6角:5.5、6、7、8 12角:10、12、13、14、17、19、21、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H))、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm)、ボールジョイント(BJ30)質量(kg)2.2内容量1セット(17点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
687729871570M
25,320
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68772987
2019-11-15
用途: 機械や車両メンテ
製造業

とても、満足しております。さすがに高級ブランドで使い勝手もいいです。ただ、金額も一流です。

対象商品 : 68772987
2018-10-02
用途: 制御盤取付用
萌星エンジニアリング株式会社

グッドデザイン賞を貰っているだけあって見た目もスッキリしていて恰好良いです。物がモノだけにケースからしてやはりチョット重いですが・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする