プロト・ワン
OPOドットクラッチレギュラー
クローズカフで腕をしっかり支えるストレートタイプ。
材質
アルミ
全長(mm)
930~1290
質量(g)
610
寸法(Φmm)
カフ/100×95
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68991956
21-11-1
ブラック
24-4687-00
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
68991965
21-11-2
ブルー
24-4687-01
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
68991974
21-11-3
グレーチェック
24-4687-02
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください