エレコム
タブレット汎用スライドケース/イタリアンソフトレザー/7.0~8.4インチ
装着したまま写真撮影できる!7.0~8.4インチのタブレットに対応し、イタリア製高級ソフトレザーを使用したタブレット用カバー。
セット内容
カバー本体×1
材質
表面:ポリウレタン、裏地:ポリエステル、接着面:ポリエステル
質量(g)
約190
タイプ
手帳型
対応機種
7.0~8.4インチタブレットPC(幅104×奥行き6.4×高さ173~幅154×奥行き13×高さ225)
特性
スタンド機能
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69367637
TB-08WDTBR
ブラウン
オープン
取扱い終了
69367646
TB-08WDTBU
ブルー
オープン
取扱い終了
69367655
TB-08WDTPN
ピンク
オープン
取扱い終了
69367664
TB-08WDTWH
ホワイト
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください