タブレット汎用バッグインバッグ/薄型/マルチポケット/8.5~10.5インチ
スマホやバッテリー、ケーブルやタッチペンなど、さまざまなガジェットをすっきりスリムに収納。マルチポケット付き超スリム設計のタブレット用インナーバッグ”CELL Slim”。
- 材質
- 表面:ポリエステル、裏地:ポリエステル
- 質量(g)
- 約157
- タイプ
- スリーブ・ポーチ型
- 対応機種
- 8.5~10.5インチタブレット用
- 幅W×厚さ×高さH(mm)
- 約300×8×215(ハンドル含まず)
- パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (参考)約270×10×185
- 生地
- ポリエステル
- 特性
- 薄型、マルチポケット、ペンポケット、ハンドル
- 内容量
- 1個
注意
※2016年9月時点の情報です。最新の情報はエレコムホームページの対応表でご確認ください。タブレットケース の新着商品
カテゴリ
























