エレコム
タブレット汎用スライドケース/イタリアンソフトレザー/8.5~10.5インチ
装着したまま写真撮影できる!8.5~10.5インチのタブレットに対応し、イタリア製高級ソフトレザーを使用したタブレット用カバー。
セット内容
カバー本体×1
材質
表面:ポリウレタン、裏地:ポリエステル、接着面:ポリエステル
質量(g)
約290
タイプ
手帳型
対応機種
8.5~10.5インチタブレットPC(幅158×奥行き6.7×高さ231~幅195×奥行き19.3×高さ266)
特性
スタンド機能
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69367734
TB-10WDTBR
ブラウン
オープン
取扱い終了
69367743
TB-10WDTBU
ブルー
オープン
取扱い終了
69367752
TB-10WDTPN
ピンク
オープン
取扱い終了
69367768
TB-10WDTWH
ホワイト
オープン
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください