タブレット汎用バッグインバッグ/薄型/マルチポケット/10.6~12.9インチ

タブレット汎用バッグインバッグ/薄型/マルチポケット/10.6~12.9インチ - エレコム

スマホやバッテリー、ケーブルやタッチペンなど、さまざまなガジェットをすっきりスリムに収納。マルチポケット付き超スリム設計のタブレット用インナーバッグ”CELL Slim”。

材質
表面:ポリエステル、裏地:ポリエステル
質量(g)
約200
タイプ
スリーブ・ポーチ型
対応機種
10.6~12.9インチタブレット用
幅W×厚さ×高さH(mm)
約350×8×250(ハンドル含まず)
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(参考)約320×10×220
生地
ポリエステル
特性
薄型、マルチポケット、ペンポケット、ハンドル
内容量
1個
注意
※2016年9月時点の情報です。最新の情報はエレコムホームページの対応表でご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69367777TB-12CELLSBKブラック
オープン
取扱い終了
代引不可
69367786TB-12CELLSGYグレー
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする