ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー - サンワサプライワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー - サンワサプライワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー - サンワサプライワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー - サンワサプライワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー - サンワサプライワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー - サンワサプライワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー - サンワサプライワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー - サンワサプライ
仕様●外部入力数/6.3mm:2●トーン信号:32.768kHzF●不要輻射:2.5μW以下種別拡声器型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(g)3500(ワイヤレスマイク部:190)奥行(mm)113電源AC電源(12V/2A)、電池駆動(単三乾電池×6本使用)最大出力(W)20(10+10)周波数(kHz)±30(基準偏移)、±35(最大偏移)対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:180~15000Hz電波形式F3E寸法(inch)(スピーカー)3スピーカーバスレフ型フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)スピーカー:口径36×H240(ワイヤレスマイク部)送信周波数(MHz)806.125~809.750インピーダンス(Ω)8(スピーカー)、220(ワイヤレスマイク部)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)-76±3寸法(高さ)(mm)152バッグ寸法(mm)外寸:W320×D220×HD225、内寸:W280×D130×H130(メインルーム)、W280×D35×H130(マイク・アダプタ用)、W175×D45×H195(上蓋ポケット大)、W105×D45×H195(上蓋ポケット小)周波数安定度20ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10(空中線)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入力端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69379442MM-SPAMP4Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1
69,800
57,980
63,778(税込)
当日出荷
69379494MM-SPAMP7Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 、3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)
98,000
81,980
90,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする