フォトモスリレー GU SOP 1a1b
負荷電圧:60V品にて低オン抵抗(1Ω)、高容量(0.45A)を実現
負荷電圧:60V、350Vを品揃え
小型のSOP形状
出力構成:1a1b
- 用途
- 電源、計測器、セキュリティ機器、電話装置、コンピュータ入力装置、産業用ロボット
- 電圧
- AC/DC
- 規格
- UL/C-UL、VDE、BSI
- 接点構成
- 1a1b
- 負荷電圧(V)
- 60
- 負荷電流(A)
- 0.45
- 耐電圧(V)
- 1500
- パッケージ
- SOP8
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















