デジタル・オシロスコープ
100MHz・1GS/s・4ch
- 付属品
- 受動プローブTPP0201(TBS1154型)または受動プローブTPP0101(TBS1154型以外)が1chにつき1本付属、インストレーション/セーフティ・マニュアル、ドキュメントCD(ユーザ・マニュアル)、OpenChoiceデスクトップ・ソフトウェア、オシロスコープの基礎が学べるコンテンツ、前面パネル・オーバーレイ(日本語)、電源ケーブル、校正証明書(英文)
- 仕様
- (垂直軸)停止波形の垂直軸方向の拡大/縮小が可能、(水平軸ズーム)ライブ波形や停止波形の水平方向の拡大/縮小が可能、(リファレンス波形表示)2.5Kポイントのリファレンス波形×4、(USBフラッシュメモリがない場合の波形保存)2.5Kポイント×4
- 分解能
- (垂直)8ビット
- 入力インピーダンス(Ω)
- 1M、20pF
- インターフェース
- 全機種共通のUSBポート(ホスト・ポート×1、デバイス・ポート×1)を装備、前面パネルのUSBホスト・ポートはUSBフラッシュ・メモリ(最大64GB)をサポート、後部パネルのUSBデバイス・ポートは、PCおよびPictBridge互換のプリンタ接続をサポート、GPIBオプション(アダプタによる)
- ディスプレイ
- 5.7QVGA
- 確度
- (垂直)2mV~5V/div、(時間軸)±50ppm
- カップリング
- (入力)AC、DC、GND
- 時間軸レンジ
- 5ns~50s/div
- 最大入力電圧
- 300VrmsCATII、100kHzより高周波では20dB/decadeで低下し、3MHzでは13Vp-p
- 立ち上がり時間
- 3.5ns
- ポジション
- レンジ:±1.8V(2~200mV/div)、±45V(200mVを超えて5V/divまで)
- 帯域制限
- 20MHz(2mV時は、20MHzに制限)
- サンプルレート
- (最高・全チャンネル同時)1.0GS/s
- レコード長
- 2500ポイント(すべての時間軸設定において)
- 外部トリガ入力端子
- あり
- DCゲイン確度
- ±3%(5V/div~10V/div)、±4%(5mV/divおよび2m/div)
- 校正証明書
- 付き
- 内容量
- 1台
デジタルオシロスコープ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73435364 | TBS1104 | 57267858 | TBS2104B | ![]() | デジタル・オシロスコープ | Tektronix(テクトロニクス) | 1台 | ¥556,800 税込¥612,480 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |







