デジタル・オシロスコープ
70MHz・1GS/s・2ch
- 付属品
- 100MHz受動プローブTPP0100型(2本:2チャンネル・モデル、4本:4チャンネル・モデル)、マニュアルCD、インストレーション/セ-フティ・マニュアル、電源ケーブル、校正証明書
- 仕様
- FFT:標準
- 分解能
- (垂直軸)8ビット
- インターフェース
- USB2.0(ホスト)、USB2.0(デバイス)、10BaseT/100BaseTXEthernet、プローブ:TekVPI
- 測定機能
- (自動)32種
- ディスプレイ
- 9型(228.6 mm)ワイド液晶TFTカラー
- 解像度
- ディスプレイ:800×480 ピクセル(WVGA)
- 入力インピーダンス
- 1MΩ±2%、11.5pF±2.5pF
- 確度
- (垂直)2mV/div~5mV/div、(DCゲイン)±4%・2mV/div~5mV/div、±3%・10mV/div~5V/div、(時間軸)1ms以上の任意の間隔において±25ppm
- カップリング
- (入力)AC、DC、GND
- 時間軸レンジ
- 2ns/div~100s/div
- 最大入力電圧
- 1MΩ:300VRMS(ピーク電圧:±450V以下)
- 波形
- (取込レート)10000波形/秒
- 立ち上がり時間
- 5ns
- 帯域制限
- 20MHz
- サンプルレート
- 最高:1GS/s(1ch時、500MS/s(2ch時)
- レコード長
- 20Mポイント
- 内容量
- 1台
デジタルオシロスコープ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73435407 | TBS2072 | 57267779 | TBS2072B | ![]() | デジタル・オシロスコープ | Tektronix(テクトロニクス) | 1台 | ¥301,800 税込¥331,980 | 注文コードが変更になりました |







