デジタル・オシロスコープ
70MHz・1GS/s・4ch
- 付属品
- 受動プローブTPP0201(TDS201x型およびTDS202x型)または受動プローブTPP0101(TDS200x型)が1chにつき1本、前面パネル・オーバーレイ(日本語)、ドキュメンテーションCD、OpenChoiceデスクトップ・ソフトウェア、ライフタイム・ワランティ、電源ケーブル、校正証明書(英文)
- 感度
- (垂直軸)2mV~5V/div
- 分解能
- (垂直軸)8ビット
- インターフェース
- USBポート×2(前部1ポート:USBメモリ用、後部1ポート:PC/プリンタ接続用)
- 確度
- (DCゲイン)±3%(5V/div~10mV/div)、±4%(5mV/divおよび2mV/div)
- 時間軸レンジ
- 5ns~50s/div
- 最大入力電圧
- 300Vrms CAT II
- 立ち上がり時間
- 5.0ns
- 帯域制限
- 20MHz
- サンプルレート
- (最高・全チャンネル同時)1.0GS/s
- レコード長
- 2.5kポイント
- 内容量
- 1台
デジタルオシロスコープ の新着商品
カテゴリ









