曜日別特売

デジタル・オシロスコープ

デジタル・オシロスコープ - Tektronix(テクトロニクス)

200MHz・2GS/s・2ch

付属品
受動プローブTPP0201(TDS201x型およびTDS202x型)または受動プローブTPP0101(TDS200x型)が1chにつき1本、前面パネル・オーバーレイ(日本語)、ドキュメンテーションCD、OpenChoiceデスクトップ・ソフトウェア、ライフタイム・ワランティ、電源ケーブル、校正証明書(英文)
感度
(垂直軸)2mV~5V/div
分解能
(垂直軸)8ビット
インターフェース
USBポート×2(前部1ポート:USBメモリ用、後部1ポート:PC/プリンタ接続用)
確度
(DCゲイン)±3%(5V/div~10mV/div)、±4%(5mV/divおよび2mV/div)
時間軸レンジ
5ns~50s/div
最大入力電圧
300Vrms CAT II
立ち上がり時間
2.1ns
帯域制限
20MHz
サンプルレート
(最高・全チャンネル同時)2.0GS/s
レコード長
2.5kポイント
校正証明書
付き
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73435574TDS2022C2002
¥335,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする