デジタル・オシロスコープ
100MHz・1GS/s・2ch フローティング
- 付属品
- 受動プローブTPP0201(TDS202x型)または受動プローブTPP0101(TDS201x型)が1chにつき1本、リチウ・イオン・バッテリ(1本)、前面パネル・オーバーレイ(日本語)、フロント・カバー、OpenChoiceデスクトップ・ソフトウェア、ユーザ・マニュアル、RS232-USBアダプタ・ケーブル(174-5813-xx)、電源ケーブル付きACアダプタ、校正証明書(英文)
- 仕様
- 外部トリガ入力:あり、FFT:標準
- 電圧
- BNCシェル-大地グランド間:600V rms CAT IIまたは300V rms CAT Ⅲ(P5122プローブ使用時)
- 感度
- (垂直軸)2mV~5V/div
- 分解能
- (垂直軸)8ビット
- 入力インピーダンス(Ω)
- 1M±2%(20pF)
- インターフェース
- RS-232 、セントロニクス、CompactFlashスロット
- レンジ
- ポジション:±1.8V(2mV~200mV/div)、±45V(200mV~5V/div)
- 測定機能
- (自動)11項目
- ズーム
- (垂直軸)ライブ波形や停止波形の垂直軸方向の拡大縮小が可能
- 確度
- DCゲイン:±3%(5V/div~10mV/div)、±4%(5mV/divおよび2mV/div)、時間軸:50ppm
- カップリング
- (入力)AC、DC、GND
- 時間軸レンジ
- 5ns~50s/div
- 最大入力電圧
- 1MΩ:300V rms CAT II、1000Vrms CAT II(P5122プローブ使用時)
- 立ち上がり時間
- 3.5ns
- 帯域制限
- 20MHz
- サンプルレート
- (最高・全チャンネル同時)1.0GS/s
- レコード長
- 2.5kポイント
- 校正証明書
- 付き
- 内容量
- 1台
デジタルオシロスコープ の新着商品
カテゴリ









