曜日別特売

トルネード丸型セットコンパクト

トルネード丸型セットコンパクト - アズマ工業トルネード丸型セットコンパクト - アズマ工業トルネード丸型セットコンパクト - アズマ工業トルネード丸型セットコンパクト - アズマ工業トルネード丸型セットコンパクト - アズマ工業トルネード丸型セットコンパクト - アズマ工業
(1件のレビュー)

一槽式の洗浄バケツの回転モップ。
丸型タイプのコンパクトサイズ。

材質モップ・ヘッド:PP、柄:ステンレス、モップ・ポリエステル・PP、バケツ本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)約300×215柄長さ(mm)約1075~1300拭き幅(cm)約26繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74527556TSM557
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74527556
2025-05-29
用途: 店内掃除
株式会社 エンドレス卸売・小売業

大きい物は、水量が多くなり、ご年配の方が、持って移動するには大変で、コンパクトで軽く、負担軽減になっている。
モップの機能は、変わらず汚れが落ちるので、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする