曜日別特売

純椿油

純椿油 - 黒ばら本舗
(1件のレビュー)

生搾り製法の椿油です。生搾りだから従来の精製過程で発生するトランス型脂肪酸を含まず、水も熱も加えていない、保湿力・浸透性に優れた椿油。天然椿油が髪と頭皮に浸透し、パサつき、枝毛・切れ毛・フケ・かゆみを防ぎます。化粧油としてスキンケアでもお使い頂けます。

性別
女性用
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75711712-1個(47mL)
オープン
取扱い終了
代替品有
75711737-1個(72mL)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75711712-62915434-- 黒ばら 純椿油 黒ばら本舗 62915434黒ばら 純椿油黒ばら本舗1個(47mL)
¥949
税込¥1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75711737
2022-10-07
用途: 皮膚や耳の乾燥かゆみ止めに購入
農・林・水産業

乾燥肌の痒み止めに今まではワセリンを使用していましたが、医者の勧めで椿油を初めて購入しました。
べとつきがなく使用感は良いなあーと感じます。
効果はさほど感じていません。良くもなく悪くもない感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタイリング剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする