曜日別特売

ミニステーション エア Wi-Fi接続ポータブルHDD

ミニステーション エア Wi-Fi接続ポータブルHDD - BUFFALO(バッファロー)

スマホ・タブレットにワイヤレスでつながる
テレビの大画面でも動画や写真を楽しめる
持ち歩きに便利な安心・快適機能
スマホ・Wi-Fiルーターとの接続はカンタン
「MiniStation Air 2」
Wi-Fi接続だから電源に繋いだままでも使える

付属品
USB3.0ケーブル(A to micro B 45cm)、給電用ケーブル(100cm)、ACアダプター、取扱説明書
※保証書はマニュアルに記載
対応OS
対応パソコン:Windows 10 S/10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続
対応パソコン:Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続
対応パソコン:Mac 10.9以降:本体:USB3.0接続、USB2.0接続
対応スマートフォンタブレット:iOS 8.0以降:添付ソフトウェア:MiniStation Air 2
対応スマートフォンタブレット:Android 4.1以降:添付ソフトウェア:MiniStation Air 2
映像:MOV、MP4、3GP、h.264
音楽:AAC、MP3
写真:GIF、JEPG、PNG、TIF、BMP
対応機種
パソコン:USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)
※USB3.0/USB2.0非搭載機種は、別途バッファロー製インターフェースボードをご利用ください
スマートフォンタブレット:iPhone、iPod、iPod touch(iOS 8.0以降)
Android 4.1以降
Kindle Fire HD 7/HDX7/HDX8.9
バッテリー
タイプ:リチウムポリマー
出力:5V 1A
容量:3.7V/3020mAh
動作環境
温度:5~35℃
湿度:0~80%
USBタイプ
インターフェース:USB3.0/2.0
端子数:1
データ転送速度(規格値):USB3.0:最大5Gbps、USB2.0:最大480Mbps
端子形状:Micro B
質量(g)約265(本体のみ)電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×18×145最大消費電力(W)7保証期間1年省エネ法に基づくエネルギー消費効率H区分 0.0109内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
データメモリ容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83385365HDW-PD2.0U3-C2TB
オープン
取扱い終了
返品不可
83387815HDW-PD1.0U3-C1TB
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする