BUFFALO(バッファロー)
法人向けオプション用 12V ACアダプター
購入から3年間安心して使える
対応製品
メーカー製法人向けハードディスクドライブ
HD-SHU3シリーズ、HD-WHU3/R1シリーズ、HD-WLU3/R1シリーズ
動作環境
温度:0~45℃
湿度:10~85%(結露なきこと)
付属品
ACケーブル(100V用、1.8m)、3P-2P変換コネクター、保証書
質量(g)
約255(ACアダプターのみの重量)
定格出力
DC 12V、4A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
111×49×32 (ACアダプター、突起物含まず)
使用電源
AC100V 50/60Hz
アズワン品番
64-3797-11
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83386135
OP-AC12PR
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません