汎用インクリボン 日立 KD-60ASUB タイプ
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。
プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。
また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
- 用途
- ドットインパクトプリンタ用
- 適合
- H-6247-10、HT-4522-51/5685-01、KD-60PC-V
- 主な適合純正品番
- KD-60ASUB
- 種別
- 汎用
- 色
- 黒
- 適合メーカー
- 日立
- 内容量
- 1セット(6本)
トナー/インク の新着商品
カテゴリ






















