曜日別特売

床固定金具(前後用)

床固定金具(前後用) - サンワサプライ床固定金具(前後用) - サンワサプライ床固定金具(前後用) - サンワサプライ床固定金具(前後用) - サンワサプライ床固定金具(前後用) - サンワサプライ

CP-SVC12U、18U、24U、36U用床固定金具です。前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。床面へのボルトは12mmまで対応します。床面へ固定するためのボルトは付属していません。別途ご購入ください。設置後のサーバーラックに取り付けることができます。鉄板板厚は3mmです(t=3mm)スタビライザー(CP-SVCSBF1)と同時取付けはできません。取付けは本体装着のアジャスターに取付け、アジャスターのナットにて挟み込んで取付けます。

用途CP-SVCシリーズ用床固定金具。間口(mm)40奥行(mm)88高さ(mm)79材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79アズワン品番64-0876-10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89521915CP-SVCQL1
17,800
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする