MIYAGAWA
ステン板対応ドリルねじ皿 GRX
硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
用途
座ぐりが施してあるステンレス部材の締結に。
材質
特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト
頭部形状
皿
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
2.7
適合ドライバー
プラスNo.2
ねじの呼び
M4
2018年トラスコ掲載ページ
2 0467
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
最大適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89578904
GFX4213-PC1
1セット(34本)
856-1571
33.7
2.8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89578913
GFX4216-PC1
1セット(30本)
856-1572
34.5
3.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578922
GFX4219-PC1
1セット(27本)
856-1573
36.2
3.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89578938
GFX4225-PC1
1セット(23本)
856-1574
40.8
3.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください