MIYAGAWA
ステン板対応ドリルねじ六角シーリング GRX
硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途
準防水用のステンレス部材の板金工事・外壁取付に。
材質
特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト
頭部形状
六角
2018年トラスコ掲載ページ
2 0468
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89579394
GHX4819AW-PC1
1セット(10本)
856-1575
40.2
M5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89579403
GHX4825AW-PC1
1セット(9本)
856-1576
41.3
M5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89579412
GHX4835AW-PC1
1セット(8本)
856-1577
43.4
M5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89579428
GHX4845AW-PC1
1セット(7本)
856-1578
44.4
M5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89579437
GHX6319AW-PC1
1セット(6本)
856-1579
37.8
M6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89579446
GHX6325AW-PC1
1セット(6本)
856-1580
43.5
M6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89579455
GHX6335AW-PC1
1セット(5本)
856-1581
43.8
M6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89579464
GHX6345AW-PC1
1セット(4本)
856-1582
41.1
M6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください