MIYAGAWA
ステン対応ドリルねじ六角No5 GRX
硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途
準防水用の厚ステンレス板工事・厚鋼板外壁取付に。
材質
特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト
頭部形状
六角
ねじの呼び
M5.5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0468
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89579482
GX001-45AW-PC1
1セット(4本)
856-1601
31.6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89579498
GX001-65AW-PC1
1セット(3本)
856-1602
31.9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89579473
GX001-35AW-PC1
1セット(4本)
856-1600
26.1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください