MRA(ムラキリアルアドバンス)
ERコレットシステム ER20コレット
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。
ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。
コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様
DIN6499、ISO15488
全長(mm)
31.5
質量(g)
38
規格
ER20
振れ精度・先端
5μm
外径(mm)
21
2018年トラスコ掲載ページ
1 1020
内容量
1個
全12種類を絞り込む
把握径(Φmm)
選択してください
1.5~2.0
2.0~3.0
3.0~4.0
4.0~5.0
5.0~6.0
6.0~7.0
7.0~8.0
8.0~9.0
9.0~10.0
10.0~11.0
11.0~12.0
12.0~13.0
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
把握径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89580557
MRA-ERC20.0200
1.5~2.0
¥
5,300
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
89580575
MRA-ERC20.0400
3.0~4.0
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89580584
MRA-ERC20.0500
4.0~5.0
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89580593
MRA-ERC20.0600
5.0~6.0
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89580602
MRA-ERC20.0700
6.0~7.0
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
89580618
MRA-ERC20.0800
7.0~8.0
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89580627
MRA-ERC20.0900
8.0~9.0
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89580636
MRA-ERC20.1000
9.0~10.0
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89580645
MRA-ERC20.1100
10.0~11.0
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89580654
MRA-ERC20.1200
11.0~12.0
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89580663
MRA-ERC20.1300
12.0~13.0
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89580566
MRA-ERC20.0300
2.0~3.0
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください