岩下
STDニードル
金属製で耐久性に優れたニードルです。
様々な材料に使用可能です。
用途
S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
材質
針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ
針長(mm)
13
2018年トラスコ掲載ページ
3 1121
内容量
1セット(12本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89757176
MN-12G-13
855-5943
26
2.76
2.16
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89757185
MN-13G-13
855-5944
26
2.40
1.80
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89757203
MN-14G-13
855-5945
26
2.10
1.60
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89757228
MN-15G-13
855-5946
24
1.82
1.37
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください