タブレット汎用ブックタイプケース/ファブリック/カメラ対応/7.0~8.4inch

タブレット汎用ブックタイプケース/ファブリック/カメラ対応/7.0~8.4inch - エレコム

背面を折ることで、カメラ撮影に対応できる!7.0~8.4インチのタブレットに対応し
ソフトな手触りのファブリック生地を使用したタブレット用ケースです。

材質
(ケース)ポリエステル、(バンド)シリコン
質量(g)
約180
タイプ
手帳型
対応機種
7.0~8.4インチ タブレットPC(幅104mm×奥行き6.4mm×高さ173mm~幅154mm×奥行き13mm×高さ225mm)
特性
マグネット付、スタンド機能、ハンドホールドベルト付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05773925TB-08CMFBKブラック
オープン
取扱い終了
05773943TB-08CMFBUブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする