タブレット汎用ブックタイプケース/ファブリック/カメラ対応/8.5~10.5inch

タブレット汎用ブックタイプケース/ファブリック/カメラ対応/8.5~10.5inch - エレコム

背面を折ることで、カメラ撮影に対応できる!8.5~10.5インチのタブレットに対応し
ソフトな手触りのファブリック生地を使用したタブレット用ケースです。

材質
(ケース部)ポリエステル、(バンド)シリコン
質量(g)
約250
タイプ
手帳型
対応機種
8.5~10.5インチ タブレットPC(幅158mm×奥行き6.7mm×高さ231mm~幅195mm×奥行き19.3mm×高さ266mm)
特性
マグネット付、スタンド機能、ハンドホールドベルト付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05774029TB-10CMFBKブラック
オープン
取扱い終了
05774056TB-10CMFBUブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする