テラモト
傘かけ(折りたたみ傘対応)
折りたたみ傘対応の収納をスッキリみせる傘立て
用途
傘立てとして
材質
本体:スチールに粉体塗装、受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)
質量(kg)
約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×250×1000
アズワン品番
65-0329-85
グリーン購入法
適合
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09518837
UB-289-100-0
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください