曜日別特売

ぬげにくい安全スリッパ

ぬげにくい安全スリッパ - 旭電機化成ぬげにくい安全スリッパ - 旭電機化成ぬげにくい安全スリッパ - 旭電機化成

普段は一般的なスリッパとして使うことができ、緊急時にはベルトで足を固定し、ぬげにくい安全スリッパに早変わりします。
火事や地震などの災害、非常事態が起こったときに大変便利です。
スリッパの底に防護板が入っており、災害時に飛散したがれき、ガラスなどから足を守ります。
小さい足にもピッタリ固定できます。

材質(表面生地)ポリエステル100%、(底材)EVA+PVC、(内部防護板)ポリカーボネートサイズL幅(cm)10.5長さ(cm)28高さ(cm)8靴タイプスリッパ内容量1セット
注意
※本製品は屋内用です。
※平常時に屋外用として使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09892795ABO-13L
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする