ノーブランド
【名入れ】代表者印(黒水牛) ハンコ・印鑑のオーダー
大きさは使い方用途にあった15mm丸・16.5mm丸・18mm丸の3種類ご用意しました。
法人の印鑑登録用や見積りなど会社の顔としての印鑑で、お使いいただけます。
全長(mm)
60
材質(本体)
黒水牛
材質(ケース)
樹脂
刻印
社名+代表取締役
書体
印相体、篆書体、古印体
オーダー方法
WEBオーダー
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示文字数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11075129
15mm
外枠最大16文字・中枠最大6文字
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11075147
16.5mm
外枠最大18文字・中枠最大8文字
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11075174
18mm
外枠最大20文字・中枠最大12文字
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません