曜日別特売

【名入れ】一行印ゴム印(タテ) ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】一行印ゴム印(タテ) ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド
(6件のレビュー)

1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。

エコマーク認定認定書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体エコマーク認定番号18112002オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※お客様による校正はございません。
※「タテ」作成の場合は数字は漢数字となります。
※環境依存文字はご使用になれません。
92件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示文字数
印面サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110723384.5mm×20mm最大 8文字4.5×20
569
626(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
110723564.5mm×30mm最大13文字4.5×30
649
714(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
110723834.5mm×40mm最大17文字4.5×40
719
791(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
110724084.5mm×50mm最大22文字4.5×50
799
879(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
110724264.5mm×60mm最大26文字4.5×60
899
989(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
110724444.5mm×70mm最大31文字4.5×70
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
110724694.5mm×80mm最大35文字4.5×80
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
625535853mm×5mm最大2文字3×5
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625535943mm×10mm最大4文字3×10
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625536033mm×15mm最大6文字3×15
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625536193mm×20mm最大8文字3×20
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625536283mm×25mm最大10文字3×25
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625536373mm×30mm最大12文字3×30
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625536463mm×35mm最大14文字3×35
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625536553mm×40mm最大16文字3×40
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625536643mm×45mm最大18文字3×45
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625536733mm×50mm最大20文字3×50
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625536893mm×55mm最大22文字3×55
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625536983mm×60mm最大24文字3×60
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625537073mm×65mm最大26文字3×65
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625537163mm×70mm最大28文字3×70
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625538044.5mm×5mm最大1文字4.5×5
オープン
469
516(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625538134.5mm×10mm最大3文字4.5×10
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625538294.5mm×15mm最大4文字4.5×15
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625538384.5mm×25mm最大9文字4.5×25
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625538474.5mm×35mm最大13文字4.5×35
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625538564.5mm×45mm最大14文字4.5×45
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625538654.5mm×55mm最大17文字4.5×55
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625538744.5mm×65mm最大20文字4.5×65
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625540146mm×10mm最大2文字6×10
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625540236mm×15mm最大3文字6×15
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625540396mm×20mm最大4文字6×20
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625540486mm×25mm最大5文字6×25
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625540576mm×30mm最大6文字6×30
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625540666mm×35mm最大7文字6×35
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625540756mm×40mm最大8文字6×40
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625540846mm×45mm最大9文字6×45
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625540936mm×50mm最大10文字6×50
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625541096mm×55mm最大11文字6×55
オープン
939
1,033(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625541186mm×60mm最大12文字6×60
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625541276mm×65mm最大13文字6×65
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625541366mm×70mm最大14文字6×70
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625542768mm×10mm最大2文字8×10
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625542858mm×15mm最大3文字8×15
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625542948mm×20mm最大4文字8×20
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625543038mm×25mm最大5文字8×25
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625543198mm×30mm最大6文字8×30
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625543288mm×35mm最大7文字8×35
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625543378mm×40mm最大8文字8×40
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625543468mm×45mm最大9文字8×45
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥300/税込¥330
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥300/税込¥330
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥300/税込¥330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62555134
2025-11-17
用途: 柿の品種の明記
田中農園農・林・水産業

化粧箱に品種名を明記するのにちょうど良いサイズです。
また、書体も多彩に用意されており希望の書体を選べます。

対象商品 : 62554879
2025-12-26
用途: のし袋に押す
天理教大福分教会サービス業

前の物が字が崩れてきていた為、新しくして非常に良い

2025-05-11
用途: 封筒等に押印のため
四季防災館その他業種

当館に横のハンコがあったのですが、縦のハンコがなく購入したものです。大きさも丁度よく満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 62553829
2023-09-01
用途: スケジュール長のコマ番号に
マリノOAスクールサービス業

いろいろ、無理なお願いを聞いていただき、ベストマッチな印鑑ができました。
手作業で描いていたのが楽になります。買ってよかった!!

対象商品 : 62554836
2023-04-02
用途: ハンコを押す

注文方法が簡単で価格がお安く早く届きました。手触りも良いです。

対象商品 : 62554653
2022-04-25
用途: 金封作成時に使用します
株式会社平八卸売・小売業

文字のバランスがどうなるのか、届いてみてのお楽しみでしたが、整っており、さっそく利用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする