曜日別特売

【名入れ】複行印ゴム印(タテ) ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】複行印ゴム印(タテ) ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】複行印ゴム印(タテ) ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】複行印ゴム印(タテ) ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】複行印ゴム印(タテ) ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド
(3件のレビュー)

2行~の複行ゴム印(ラバースタンプ)です。 氏名~住所~コード印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。

材質樹脂ゴム全長(mm)60エコマーク認定認定材質(ケース)なし書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体エコマーク認定番号18112002オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※アルファベット、数字は若干小さく見えます。※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示文字数
行数
印面サイズ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1107340610mm×10mm最大3mm文字を3文字最大2行ヨコ10×タテ10
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107342410mm×20mm最大3mm文字を6文字最大2行ヨコ10×タテ20
769
846(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107345810mm×30mm最大3mm文字を10文字最大2行ヨコ10×タテ30
959
1,055(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107347610mm×40mm最大3mm文字を13文字最大2行ヨコ10×タテ40
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107349410mm×50mm最大3mm文字を16文字最大2行ヨコ10×タテ50
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107353710mm×60mm最大3mm文字を20文字最大2行ヨコ10×タテ60
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107366815mm×10mm最大3mm文字を3文字最大3行ヨコ15×タテ10
489
538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107368615mm×20mm最大3mm文字を6文字最大3行ヨコ15×タテ20
959
1,055(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107371315mm×30mm最大3mm文字を10文字最大3行ヨコ15×タテ30
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107373815mm×40mm最大3mm文字を13文字最大3行ヨコ15×タテ40
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107375615mm×50mm最大3mm文字を16文字最大3行ヨコ15×タテ50
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107378315mm×60mm最大3mm文字を20文字最大3行ヨコ15×タテ60
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107381720mm×10mm最大3mm文字を3文字最大4行ヨコ20×タテ10
769
846(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107384420mm×20mm最大3mm文字を6文字最大4行ヨコ20×タテ20
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107387820mm×30mm最大3mm文字を10文字最大4行ヨコ20×タテ30
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107390520mm×40mm最大3mm文字を13文字最大4行ヨコ20×タテ40
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107393920mm×50mm最大3mm文字を16文字最大4行ヨコ20×タテ50
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107396620mm×60mm最大3mm文字を20文字最大4行ヨコ20×タテ60
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107400920mm×70mm最大3mm文字を23文字最大4行ヨコ20×タテ70
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107403625mm×20mm最大3mm文字を6文字最大5行ヨコ25×タテ20
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107406325mm×30mm最大3mm文字を10文字最大5行ヨコ25×タテ30
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107409725mm×40mm最大3mm文字を13文字最大5行ヨコ25×タテ40
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107413325mm×50mm最大3mm文字を16文字最大5行ヨコ25×タテ50
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107417625mm×60mm最大3mm文字を20文字最大5行ヨコ25×タテ60
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107420325mm×70mm最大3mm文字を23文字最大5行ヨコ25×タテ70
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107423730mm×20mm最大3mm文字を6文字最大6行ヨコ30×タテ20
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107425530mm×30mm最大3mm文字を10文字最大6行ヨコ30×タテ30
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107427330mm×40mm最大3mm文字を13文字最大6行ヨコ30×タテ40
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107431630mm×50mm最大3mm文字を16文字最大6行ヨコ30×タテ50
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107434330mm×60mm最大3mm文字を20文字最大6行ヨコ30×タテ60
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107436830mm×70mm最大3mm文字を23文字最大6行ヨコ30×タテ70
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11073966
2025-08-08
用途: 封筒に住所を印字する
サービス業

タテのはずが、横に印字されてできてきました。
やはり、確認画面が欲しいです。
横も注文して、字体もサイズも完璧だったのに、残念

1が参考にしています
対象商品 : 11073537
2025-04-03
用途: お遍路の納め札記入用
建設業・工事業

10mm×50mmサイズで2行、文字サイズ「中」で、納め札にジャストサイズでした。四国88ヶ所×2枚の手書きが楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 11073537
2020-12-08
用途: 祝儀袋、不祝儀袋など
建設業・工事業

レイアウトが確認できないのは困る。返品不可なのだからレイアウト確認できるようにしてほしい。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする